曜日別特売

Semi-Fシリーズ K40B19~

Semi-Fシリーズ K40B19~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08770852K40B19D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1918
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770868K40B19D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1923
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770877K40B19D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1928
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770886K40B19D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1927
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770895K40B19D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1926
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770904K40B19D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1925
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770913K40B19D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1924
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770922K40B19D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1930
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770938K40B19D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1922
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770947K40B19D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1921
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770956K40B19D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1915
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770965K40B19D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1919
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770974K40B19D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1917
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770983K40B19D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1916
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770992K40B19D32FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1932
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771008K40B19D31FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1931
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771017K40B19D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1920
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771026K40B19D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1929
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする