KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K40B18~
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08770667
K40B18D30F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
30
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770676
K40B18D32F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
32
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770685
K40B18D31F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
31
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770694
K40B18D29F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
29
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770703
K40B18D28F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
28
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770712
K40B18D27F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
27
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770728
K40B18D26F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
26
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770737
K40B18D25F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
25
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770746
K40B18D24F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
24
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770755
K40B18D23F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
23
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770764
K40B18D15F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
15
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770773
K40B18D22F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
22
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770782
K40B18D14F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
14
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770798
K40B18D16F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
16
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770807
K40B18D17F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
17
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770816
K40B18D18F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
18
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770825
K40B18D19F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
19
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770834
K40B18D20F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
20
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770843
K40B18D21F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
21
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください