曜日別特売

Semi-Fシリーズ K40B16~

Semi-Fシリーズ K40B16~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08770308K40B16D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1626
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770317K40B16D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1619
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770326K40B16D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1621
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770335K40B16D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1622
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770344K40B16D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1623
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770353K40B16D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1617
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770362K40B16D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1625
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770378K40B16D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1618
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770387K40B16D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1627
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770396K40B16D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1628
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770405K40B16D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1629
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770414K40B16D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1630
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770423K40B16D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1624
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770432K40B16D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1615
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770448K40B16D14FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1614
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770457K40B16D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1616
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770466K40B16D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1620
4,000
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする