曜日別特売

Semi-Fシリーズ K40B15~

Semi-Fシリーズ K40B15~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08770143K40B15D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1527
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770152K40B15D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1528
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770168K40B15D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1526
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770177K40B15D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1525
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770186K40B15D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1524
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770195K40B15D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1523
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770204K40B15D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1522
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770213K40B15D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1521
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770222K40B15D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1520
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770238K40B15D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1519
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770247K40B15D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1518
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770256K40B15D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1517
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770265K40B15D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1516
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770274K40B15D14FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1514
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770283K40B15D13FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1513
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770292K40B15D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1515
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする