KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K40B11~
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08769793
K40B11D11F
11
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08769802
K40B11D16F
16
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769818
K40B11D15F
15
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769827
K40B11D14F
14
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769836
K40B11D12F
12
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769845
K40B11D13F
13
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください