KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 60SD11~
スプロケット形状
SD形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09017514
60SD11D21F
21
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017523
60SD11D26F
26
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017532
60SD11D25F
25
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017548
60SD11D24F
24
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017557
60SD11D22F
22
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017566
60SD11D20F
20
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017575
60SD11D18F
18
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017584
60SD11D17F
17
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017593
60SD11D16F
16
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017602
60SD11D15F
15
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017618
60SD11D14F
14
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017627
60SD11D19F
19
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017636
60SD11D23F
23
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください