曜日別特売

Semi-Fシリーズ 40SD15~

Semi-Fシリーズ 40SD15~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0900297240SD15D17FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1517
6,200
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900298840SD15D22FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1522
6,200
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900299740SD15D28FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1528
6,200
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900300640SD15D27FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1527
6,200
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900301540SD15D26FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1526
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900302440SD15D25FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1525
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900303340SD15D24FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1524
6,200
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900304240SD15D23FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1523
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900305840SD15D21FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1521
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900306740SD15D20FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1520
6,200
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900307640SD15D18FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1518
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900308540SD15D16FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1516
6,200
4,340
4,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900309440SD15D15FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1515
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900310340SD15D14FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1514
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900311240SD15D19FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1519
6,200
4,340
4,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする