KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2052B7~
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09074756
2052B7D29F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
29
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074765
2052B7D22F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
22
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074774
2052B7D30F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
30
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074783
2052B7D28F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
28
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074792
2052B7D24F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
24
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074808
2052B7D26F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
26
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074817
2052B7D21F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
21
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074826
2052B7D25F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
25
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074835
2052B7D27F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
27
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074844
2052B7D23F
スプロケット
B形
1
8.7
C2052
軸穴加工タイプ
7
23
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください