KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2042B28~
スプロケット形状
B形
歯数
28
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2042
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09074022
2042B28D47F
47
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074038
2042B28D40F
40
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074047
2042B28D41F
41
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074056
2042B28D42F
42
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074065
2042B28D43F
43
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074074
2042B28D44F
44
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074083
2042B28D48F
48
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074092
2042B28D46F
46
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074108
2042B28D38F
38
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074117
2042B28D37F
37
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074126
2042B28D45F
45
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074135
2042B28D28F
28
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074144
2042B28D39F
39
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074153
2042B28D27F
27
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074162
2042B28D29F
29
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074178
2042B28D30F
30
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074187
2042B28D31F
31
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074196
2042B28D33F
33
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074205
2042B28D34F
34
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074214
2042B28D35F
35
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074223
2042B28D36F
36
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074232
2042B28D32F
32
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください