曜日別特売

Semi-Fシリーズ 2042B22~

Semi-Fシリーズ 2042B22~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
090729272042B22D40F40
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090729362042B22D41F41
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090729452042B22D42F42
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090729542042B22D43F43
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090729632042B22D44F44
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090729722042B22D45F45
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090729882042B22D46F46
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090729972042B22D48F48
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730062042B22D39F39
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730152042B22D34F34
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730242042B22D47F47
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730332042B22D29F29
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730422042B22D27F27
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730582042B22D36F36
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730672042B22D28F28
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730762042B22D38F38
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730852042B22D30F30
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090730942042B22D31F31
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090731032042B22D32F32
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090731122042B22D33F33
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090731282042B22D35F35
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
090731372042B22D37F37
11,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする