曜日別特売

Semi-Fシリーズ 2042B20~

Semi-Fシリーズ 2042B20~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
090723942042B20D34F34
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724032042B20D39F39
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724122042B20D36F36
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724282042B20D37F37
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724372042B20D38F38
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724462042B20D40F40
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724552042B20D41F41
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724642042B20D42F42
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724732042B20D44F44
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724822042B20D33F33
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090724982042B20D45F45
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725072042B20D43F43
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725162042B20D24F24
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725252042B20D35F35
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725342042B20D32F32
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725432042B20D21F21
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725522042B20D23F23
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725682042B20D25F25
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725772042B20D26F26
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725862042B20D27F27
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090725952042B20D28F28
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090726042042B20D29F29
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090726132042B20D30F30
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090726222042B20D31F31
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
090726382042B20D22F22
9,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする