KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2042B18~
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2042
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09071895
2042B18D35F
35
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071904
2042B18D40F
40
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071913
2042B18D37F
37
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071922
2042B18D38F
38
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071938
2042B18D39F
39
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071947
2042B18D36F
36
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071956
2042B18D41F
41
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071965
2042B18D42F
42
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071974
2042B18D43F
43
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071983
2042B18D45F
45
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09071992
2042B18D34F
34
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072008
2042B18D28F
28
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072017
2042B18D44F
44
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072026
2042B18D22F
22
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072035
2042B18D30F
30
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072044
2042B18D21F
21
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072053
2042B18D33F
33
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072062
2042B18D23F
23
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072078
2042B18D24F
24
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072087
2042B18D25F
25
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072096
2042B18D27F
27
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072105
2042B18D29F
29
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072114
2042B18D31F
31
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072123
2042B18D32F
32
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09072132
2042B18D26F
26
¥
9,500
¥
6,175
¥
6,793
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください