KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2042B13~
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2042
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09070626
2042B13D41F
41
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070635
2042B13D32F
32
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070644
2042B13D33F
33
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070653
2042B13D34F
34
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070662
2042B13D35F
35
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070678
2042B13D36F
36
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070687
2042B13D37F
37
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070696
2042B13D38F
38
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070705
2042B13D40F
40
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070714
2042B13D42F
42
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070723
2042B13D31F
31
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070732
2042B13D28F
28
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070748
2042B13D39F
39
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070757
2042B13D19F
19
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070766
2042B13D17F
17
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070775
2042B13D30F
30
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070784
2042B13D18F
18
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070793
2042B13D20F
20
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070802
2042B13D21F
21
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070818
2042B13D22F
22
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070827
2042B13D29F
29
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070836
2042B13D24F
24
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070845
2042B13D25F
25
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070854
2042B13D26F
26
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070863
2042B13D27F
27
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09070872
2042B13D23F
23
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください