清浄度検査試薬セット

清浄度検査試薬セット - SARAYA(サラヤ)清浄度検査試薬セット - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

洗浄後の清浄度を簡単にチェック!
食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。

セット内容
残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、
pH試験紙
種別セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911491851471
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09114918
2024-05-06
用途: 給食施設検査
医療・福祉・介護関連業

使いやすそうでよかった。
使用期限が書いていないいない、期限があると思うのですが如何でしょうか?
各試薬の詰め替えがあるとさらに良いと思いますが、詰め替えはありませんか?
後程、追加発注する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする