曜日別特売

研磨ディスク バリューシリーズ

研磨ディスク バリューシリーズ - BOSCH(ボッシュ)研磨ディスク バリューシリーズ - BOSCH(ボッシュ)研磨ディスク バリューシリーズ - BOSCH(ボッシュ)研磨ディスク バリューシリーズ - BOSCH(ボッシュ)研磨ディスク バリューシリーズ - BOSCH(ボッシュ)研磨ディスク バリューシリーズ - BOSCH(ボッシュ)研磨ディスク バリューシリーズ - BOSCH(ボッシュ)

ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。
低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。

用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り内容量1箱(5枚)
全8種類を絞り込む
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
適合材
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09116092FD100A120V12010015金属497-3364
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09116117FD100A60V6010015金属497-3381
3,000
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
09116126FD100A80V8010015金属497-3399
3,000
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
09116135FD125A120V12012515金属497-3402
3,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
09116144FD125A40V4010015金属497-3411
3,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
09116153FD125A60V6012515金属497-3429
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09116162FD125A80V8010015金属497-3437
3,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
09116108FD100A40V4010015金属497-3372
3,000
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする