ツムラ(津村鋼業)
組子用チップソー
仕様
両側研磨
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09142726
185×1.2×20×60P
ブロンズ
60
20
185
1.2
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09142683
160×1.2×20×60P
ブロンズ
60
20
160
1.2
¥
5,000
取扱い終了
09142708
165×1.2×20×60P
ブロンズ
60
20
165
1.2
¥
5,000
取扱い終了
09142744
203×1×25.4×40P
-
40
25.4
203
1
¥
16,500
取扱い終了
09142753
255×1.3×25.4×50P
-
50
25.4
255
1.3
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください