ALCアングル用チップソー

ALCアングル用チップソー - ツムラ(津村鋼業)
適合材ALCアングル内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09142875110×2×20×20P20201102
5,280
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142893125×2×20×24P24201252
5,530
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09142918160×2×20×36P36201602
5,790
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142936180×2×20×40P40201802
6,040
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142954305×2.2×25.4×60P6025.43052.2
24,250
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142972110×2×20×20P20201102
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
09142997125×2×20×24P24201252
8,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143015160×2×20×36P36201602
9,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143024180×2×20×40P40201802
9,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする