曜日別特売

プチロボ XL

プチロボ XL - ワンダーキットプチロボ XL - ワンダーキットプチロボ XL - ワンダーキット
(1件のレビュー)

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。
9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)
またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。
ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。

仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502314WR-XL
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502314
2019-03-20
用途: 教育用
サービス業

組立がこれからです。たぶんプログラムを多用して、レゴブロックとも
組見合わせたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする