屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR]

屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] - JRC屋外ベルトコンベア用ガイドローラ[GR] - JRC
(1件のレビュー)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。

用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09284503GR-325-12076.31012030150--1716.53
3,660
3,400
3,740(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09284512GR-330-15089.11015030180--1716.53
4,160
3,870
4,257(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09284528GR-440-180114.3191804522512152019.5-
7,900
7,340
8,074(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09284512
2019-10-11
用途: コンベアの修理
製造業

芯棒がもう少し長いと良かった。取り付け部を加工した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする