曜日別特売
モノタロウ

カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用

カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 - モノタロウカムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 - モノタロウカムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 - モノタロウカムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 - モノタロウ
(9件のレビュー)

スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。

用途スバル車専用内容量1個
注意
※純正部品のカムプーリーの製作時期等によって部品サイズに違いが有る場合があるのでご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
外径(Φmm)
タイプ
内径(Φmm)
適合
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09277695MA52510146012P 60mm 溝有98EJ系エンジン-インプレッサGT(1999年~)・インプレッサ・レガシー等
6,898
7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09277704MA530101480-103.5EJ20系エンジン89可変バルブタイミング(AVCS)
6,898
7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09277695
2022-06-06
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

私の場合は吸気側にバルブタイミング調整機構があり全然装着できませんでした。排気側はカムプーリーに使えたと思います。

MonotaROからの回答

こちらの商品はインプレッサGT(1999年~)・インプレッサ・レガシー等に適合する商品となります。しかし、一部型式等には適合しないことがあります。ご購入後、ご使用になれない場合はご希望でしたら返品をお受けいたしますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

対象商品 : 09277695
2019-04-23
用途: エンジン分解組立時
その他業種

きちんとセットすれば高トルクのボルトも問題なく緩み、ピーリーも損傷無し。専用工具にしては比較的安価。

対象商品 : 09277704
2018-06-06
用途: カムシャフトのオイルシール交換時
農・林・水産業

GDB-Fの作業にて使用しましたが、内側の突起が大きすぎてカムプーリーに嵌らず、また取っ手の溶接部も外周部にはみだしているのでプーリー内部に入りません。
仕方なく棒ヤスリで突起を削って大きさを合わせて使用しましたが、なんと一度緩めに使用しただけでリング部全体に歪みが発生し、外れない&また嵌らない状態になってしまいました。
棒ヤスリで削っている時も思いましたが、素材の鉄の強度が低いのではないでしょうか。
DIYで作業する方ならその都度修理&修正してなんとか一台分は使えるかもしれませんが、何より修正から再使用までのタイムロスが致命的で、プロ用工具としての作業には耐えられません。
もう少し値段が高くても、精度と強度の向上を図っていただく事を強く望みます。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09277695
2017-05-02
用途: BH5レガシィ カムシール交換

レガシィGT-B BH5D(EJ208)に使用し、問題なく交換作業が出来ました。
このレンチの外形がφ97mm、LH_OUTカムの内径がφ103mm、
取っ手の溶接盛り上がりが2mmほどありましたが、斜めになることもなく作業可能。

1が参考にしています
対象商品 : 09277695
2016-04-18
用途: カムシャフトプーリー取り外し

レガシィBG5 GTB 平成9年式に使用しましたが、他の購入者同様、2個のプーリー内側にテーパーが付いており、直角断面のレンチではテーパー部に当たってしまい取り外し不能でした。
この為、レンチのナット形状の際からサンダーでテーパー加工をしました。
商品説明では、車種によっては使用できないとありましたが、このタイプに当たってしまい残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 09277704
2016-04-15
用途: インプレッサのカムオイルシール交換に伴うスプロケット脱着時に使用

きっちりとはまらなくて少し削って使用しました。
きっちりとはまるようにちゃんとした商品をお願いいたします。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 09277695
2016-10-31
用途: カムプーリ固定に
農・林・水産業

固定する時に、微妙にピッタリとフィットしないです。

対象商品 : 09277695
2015-06-15
用途: カムシャフトの固定

思ったより使えるので満足。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする