嫌気性封着剤 高強度タイプ

嫌気性封着剤 高強度タイプ - スリーボンド
(1件のレビュー)

高強度です。
中粘度です。
紫外線硬化性付与です。

用途
嵌合用
嵌合部全般の固着
はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)50トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75736367TB1375N
3,900
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75736367
2019-01-25
用途: プラステック部品の接着

紫外線硬化性付与となっていますが、ライトを当てても固まりませんでした。時間が短すぎたのでしょうか。できればどれくらいの照射で固まるかの目安があれば購入時に助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする