KYB(カヤバ)
ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
50
80
100
寸法L(Max)(mm)
225
285
325
寸法L(Min)(mm)
175
205
225
質量(g)
112
132
144
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
質量(g)
反発力Fa(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09294486
KSG50-10
50
225
175
112
98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
48日以内出荷
返品不可
09294504
KSG80-10
80
285
205
132
98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
57日以内出荷
返品不可
09294513
KSG80-20
80
285
205
132
196
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09294522
KSG100-10
100
325
225
144
98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09294538
KSG100-20
100
325
225
144
196
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294495
KSG50-20
50
225
175
112
196
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください