KYB(カヤバ)
ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプ
ストローク(mm)
35
質量(g)
138
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
反発力Fa(N)
反発力Fb(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09294906
KCG35-20
166
131
196
243
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09294915
KCG35-30
166
131
294
365
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09294924
KCG35-40
166
131
392
485
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください