KYB(カヤバ)
ガススプリング【KDFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
反発力Fa(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09295782
KDF50-5
246
196
50
213
49
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295798
KDF50-10
246
196
50
213
98
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295807
KDF100-5
386
286
100
264
49
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09295816
KDF100-10
386
286
100
264
98
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09295825
KDF100-15
386
286
100
264
147
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください