背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー)

背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー) - アラデン
(21件のレビュー)

☆愛車保護用軽量でコンパクト!!
ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!
マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。
太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。
屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。
盗難防止!
盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。
車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。
強風対策!
ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。

用途車用カバー材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地内容量1個
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285596MV1アルファード、セレナ(05年後期以後)※2014年までの適合(05年後期以後)のアルファードは適合範囲外
オープン
8,067
8,874(税込)
当日出荷
09285605MV2ハリアー、ブラウスα、オデッセイ
オープン
7,493
8,242(税込)
当日出荷
09285614MV3ノア、ヴォクシー(14年以後及び3ナンバー車除く)
オープン
7,880
8,668(税込)
当日出荷
09285623MV4プリウス(03年後期以後、α除く)
オープン
6,920
7,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285632MV5カローラルミオン、フリード
オープン
6,920
7,612(税込)
当日出荷
09285648MV6パッソセッテ、ノート、ジューク
オープン
6,667
7,334(税込)
当日出荷
09285657MV7ラクティス、スプラッシュ、キューブ(ライダー除く)
オープン
6,333
6,966(税込)
当日出荷
09285666MV8アクア、ヴィッツ、フィット、デミオ
オープン
6,053
6,658(税込)
当日出荷
09285675MV9N ONE、N WGN、ムーヴ
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
09285684MV-CN BOX、タント、デイズルークス
オープン
6,333
6,966(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09285684
2023-11-13
用途: フォークリフトの保管
合同会社小松精機製造業

頻に使用していないフォークリフトにかぶせています。
野外に保管している為か、耐久性がありません。
何度か買い替えてみましたが、テープで補強しながらでも半年持ちません。
使用場所の考慮が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 09285684
2024-01-19
用途: 軽自動車の保護
サービス業

軽くて一人でもシートをかけることができ重宝してます。
屋根の下で使用しており、今のところ耐久性も問題なし!

対象商品 : 09285657
2022-04-12
用途: 車保護
有限会社フレス不動産業

他社より安価で良いです。下部に風などで飛ばない紐が三本あり安心です。

対象商品 : 09285684
2019-10-04
用途: 長年愛用しているボディカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

日光が当たるところにて使用しても、最低1年は持ちます。
周りにはゴムが入っていて、更に車両の下も3本のバンドで固定なので、強風でも外れることはありません。
少し余裕もあるので、サンバーや、ドミンゴ等の大きなワンボックスでもわ使用できます。
オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 09285675
2021-02-23
用途: 自動車の埃除け
その他業種

昨年も、購入しました。使い勝手は良いと思うのですが、耐久性は短いかもしれません。

対象商品 : 09285648
2020-06-29
用途: 愛車の保護用
ミヤザキ白蟻社

トヨタライズ用の保護カバーを探していました。専用カバーみたいにピタリと一致しています。なるべく長く持ってくれるよう期待しています。

対象商品 : 09285596
2019-12-24
用途: 保管
サービス業

落ち葉が酷くて困っていました、車がカバーにスポット入り完全にはまりました。とても満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 09285632
2019-06-06
用途: 自宅でのクルマの保管
サービス業

現行(2019)型のホンダ・フリードに用に購入。(MV5)
驚くほどぴったりフィットで付属の下回しベルトは使用の必要なし。
装着も身長175cmの私が20秒ほどで出来て付属のセット用の吸盤は使っていません。
ぴったりなので、裏起毛でなくてもあまり気になっていません。
前側にFRONTのラベルが有るのが、非常に便利で重宝しています。
買ってよかったと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする