DRESSYナンバーフレームセット

DRESSYナンバーフレームセット - SEIWA(セイワ)

フロントとリアのセット商品。
カーボンフレーム採用。
ナンバープレートの固定ステーがある車種にも対応。
基準・法規定適合品。

用途
ドライブ用品
幅(mm)
340
色
カーボン
高さ(mm)
170
奥行(mm)
10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665597K446
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする