曜日別特売

防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) - アラデン防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) - アラデン
(5件のレビュー)

☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!
マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。
太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。
屋外駐車であっても雨風から車を保護する。
盗難防止!
車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。
強風対策
ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。
品質表示:ポリエステル100%厚織り生地
撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング

用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング内容量1個
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285693SBP1Bクラウン、IS(13年後期以後)
26,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
09285702SBP2Bアクセラ4ドア、IS(13年前期以前)
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285718SBP3Bカローラ(00年前期以前)、86、BRZ
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285727SBP4Bマーチ、パッソ(セッテは不可)
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
09285736SBP5B軽自動車(360cc~660cc)※但し、車高1.52m以下
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285745SBP6BLS、フーガ(09年後期以後)
27,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09285754SBP7Bアテンザワゴン、レガシィワゴン(09年前期以前)
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285763SBP8Bカローラフィールダー、インサイト(09年以後)
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285772SBP9Bランクス、アレックス、サニーワゴン
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285788SBP21Bアルファード、セレナ(05年後期以後)
32,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09285797SBP22Bハリアー、ブラウスα、オデッセイ
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285806SBP23Bノア、ヴォクシー(14年以後及び3ナンバー車除く)
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285815SBP24Bプリウス(03年後期以後、α除く)
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285824SBP25Bカローラルミオン、フリード
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285833SBP26Bパッソセッテ、ノート、ジューク
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285842SBP27Bラクティス、スプラッシュ、キューブ(ライダー除く)
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09285858SBP28Bアクア、ヴィッツ、フィット、デミオ
22,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09285867SBP29BN ONE、N WGN、ムーヴ
22,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 車の保護
アルプス建設業・工事業

とても使いやすい商品です。
厚手で安心感があります。

2024-09-30
用途: 軽自動車のカバー
その他業種

一年半経過 軽自動車保管用 消耗品と思っていますが 毎日掛け外ししてないのもあって表面のコーティングも剥がれてません まあ、撥水性は無くなっているのでコーティングは必要と思う。
当初生地が厚めで扱いが固く大変でしたがしたが一年経過しそこそここなれて来て分厚い分耐久性も有るようです。
専用メンテ用品があれば良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09285718
2020-08-13
用途: 車の保存
東都運業株式会社

ボディのヘリが擦れるので、裏地かもっと柔らかく厚手になればよりいい。
毛布を使いその上から使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 09285718
2018-06-30
用途: 車両の保護
製造業

アラデンさんのボディーカバーを長く使っていてこれで3個目です。だいたい2年くらいで水漏れし始めますのでその度に購入しています。防炎は必須です。

2が参考にしています
対象商品 : 09285815
2018-09-05
用途: プリウスボデーカバー
その他業種

プリウス車体後左右上部が少しとがっているところがあります、この位置が破損しやすく感じます、裏から補てんしないと破けてしまいそう、後ろ幅を広げる工夫がほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする