アラデン
使いすてカバー(塗装飛沫防止、事前養生用)
(1件のレビュー)
トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。
特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃
すそ回りに強力ゴム使用。
用途
車用カバー
材質
特殊ポリエチレンフィルム
耐熱温度(℃)
約120
内容量
1枚
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
※本製品は長期保管には適しません。
※通気性がありませんので、降雨後や結露が見られた場合は、カバーをはずして換気をうながしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09285912
TSC1
(適合車)1900×5300×1500
普通車、ステーションワゴン
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
09285928
TSC2
(適合車)1900×4900×2000
1BOX、RV
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください