曜日別特売

スーパーチャージ電撃丸

スーパーチャージ電撃丸 - PROSTAFF(プロスタッフ)スーパーチャージ電撃丸 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(33件のレビュー)

錠剤タイプのバッテリー強化剤です。
特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。

成分硫酸化合物、賦形剤導電率不導体質量(g)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290128D08
1,200
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: バッテリー復活
サービス業

リピーターです。アルトHA36S新車装着バッテリーが3年ほどでアイドルストップランプが点灯しなくなった、電撃丸投入しチャージャーで数回充電、使用を続けると見事に復活して以後ランプはずっと点灯。効いてることを実感してます。2回目車検時にはアルトから外しましたがそれをホンダ旧車に乗せ使用継続しています、エンジン始動もバッチリ。オススメします、自分はこれからも使い続けます。(ただし密閉式バッテリーには使用できません、開放式のみ)

対象商品 : 09290128
2026-01-06
用途: バッテリー回復

リピート購入です、3年毎に冬前に使ってます。
純正バッテリーが、7年は使ってます。

2025-09-12
用途: バッテリーの延命
有限会社ホーム学習社

電撃丸は15年程愛用してます。サルフェエーションの撃退にかなり助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09290128
2025-09-27
用途: バッテリー復活?

バッテリー各セルに1つづゝ入れるだけ
簡単です、効果はまたまた…わかりません。

対象商品 : 09290128
2025-09-06
用途: バッテリーメンテナンス
卸売・小売業

セレナのS HYBRID 半年毎に入れて今6年経過しています 何年もつか実験です 10年持ったらバッテリーはさすがに交換します

2024-10-24
用途: 車のメンテナンス

バッテリー上がりしたものをフル充電した後投入した。効果は1~2日後位に出た感じ。新品のバッテリーを買うのは勿体ないし、ネット上では賛否両論有るので、試しに購入したが、対費用効果を考えると面白い商品だと思う。それこそ全く効果が無かったら、詐欺になってしまうからね(笑)。
裏面の写真も載せて欲しい。姉妹品の電撃ゲルマとセットで使うとより効果的だとは、購入してみないと分からない。

対象商品 : 09290128
2024-06-01
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

パナソニックのカオス交換して7年、まだまだ現役です。
バッテリーが古くなったので試しに使ってみました。
結果はまだわかりませんなので、満足度は、普通にしました。

対象商品 : 09290128
2024-01-12
用途: バッテリーの回復時に
有限会社 辰巳総業自動車・二輪車・自転車関連業

昔からこれ一筋の叔父の真似をして買ってみました。
確かに使ってみるとこれ一択になる回復力はあるとおまわれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
1が参考にしています
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする