バッテリー専門600
高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。
注入に便利なチューブ付。
成分精製水、有機ゲルマニウム
質量(g)650
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×100×47
内容量1本(600mL)
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09290426
2020-07-08
- 用途:
- 旧アメ車のバッテリー強化
以前300mlを使用して良かったので今回600mlを購入。車の構造上、集中ドアロックが重く、強いバッテリーが必要なので強化のため使用。燃費も向上したように思う。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13