曜日別特売

バッテリー強化補充液

バッテリー強化補充液 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(3件のレビュー)

RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液です。バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。
RO水(超精製水)使用。
注入に便利なチューブ付。
大容量1000mlサイズでコストパフォーマンスに優れています。

成分精製水、硫酸化合物付属品チューブ×1質量(g)1136寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×125×65内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290435D33
1,000
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290435
2021-04-03
用途: バッテリーのメンテナンス
製造業

リピート購入です。バッテリーが強化されているかは実感できませんが、安価で重宝しています。

対象商品 : 09290435
2020-07-02
用途: バッテリーの強化
運輸・通信業

バッテリーの補充時に強化も考えて購入。使用前と後で特に変わりません。

1が参考にしています
対象商品 : 09290435
2018-02-14
用途: バッテリーを取り外しての液補充

スポイト等用意する必要もなく、ノズルが付いてるのでこれだけで補充ができます。一気に出ないようになっているので、多少傾けてもそんなに出ませんが、あまり奥まってるスペースで作業するならスポイト等用意された方がいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする