走行中の油膜取りに最適な強力洗浄タイプのウインドウォッシャー液です。
油膜の原因となるガラスの汚れ・ギラツキを強力洗浄効果でスッキリ落とし、さらに油膜の再付着をガードする特殊保護膜を形成。視界を長期間クリアに保ちます。
純水使用だからスッキリ仕上がり、さらに、バージンアルコールにより、ゴム類や塗装面を傷めにくく安心です。(再生アルコール不使用)
季節を気にせず使えるオールシーズンタイプです。
虫汚れもスッキリ落とします。
油膜取りのキイロビンを併用するとさらに効果が長持ちします。
外気温-10℃ +60℃対応。
注入に便利なノズル付き(ボトル背面に格納)
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498