曜日別特売
A05 ブルビンウォッシャースーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 09290478

A05 ブルビンウォッシャースーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 09290478
A05 ブルビンウォッシャースーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 09290478

ブルビンウォッシャースーパー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(2.5L)注文コード09290478品番A05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

走行中の油膜取りに最適な強力洗浄タイプのウインドウォッシャー液です。
油膜の原因となるガラスの汚れ・ギラツキを強力洗浄効果でスッキリ落とし、さらに油膜の再付着をガードする特殊保護膜を形成。視界を長期間クリアに保ちます。
純水使用だからスッキリ仕上がり、さらに、バージンアルコールにより、ゴム類や塗装面を傷めにくく安心です。(再生アルコール不使用)
季節を気にせず使えるオールシーズンタイプです。
虫汚れもスッキリ落とします。
油膜取りのキイロビンを併用するとさらに効果が長持ちします。
外気温-10℃ +60℃対応。
注入に便利なノズル付き(ボトル背面に格納)

凍結温度(℃)-10℃質量(g)2596寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×175×95危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290478
2021-09-23
用途: 営業車のウォッシャー液に

フロントガラスの撥水加工が苦手なので、ワイパーそのものに頼っています。現役で使えばアルコール臭の強いVW純正のウォッシャー液並みに油膜が取れます。

対象商品 : 09290478
2019-09-13
用途: 良いと思います。

車のフロントガラスがきれいになったように思います。
良い商品ありがとうございます。

対象商品 : 09290478
2018-11-29
用途: 自動車

30年愛用しています。キイロビンとの組合わせがよいです。

対象商品 : 09290478
2017-04-19
用途: 自家用車のウォッシャー液として,利用しています.

長年愛用しています.問題無く,油膜や虫や鳥のフンの汚れが取れます.値段もちょうどよいと感じます.

対象商品 : 09290478
2016-06-07
用途: マイカ-用
その他業種

価格にまんぞくしています。

対象商品 : 09290478
2016-03-12
用途: 車のウオッシャー

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする