曜日別特売

らくとりモップ ミニ

らくとりモップ ミニ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

軽く拭くだけでホコリがとれる専用モップです。クルクル回して静電気を帯電させることでホコリを強力に吸着します。ダッシュボード・オーディオ・メーター類等、キズつきの心配がなくご使用頂けます。
パソコン・カメラ等ご家庭でもご使用頂けます。
収納に便利なコンパクトサイズ。

材質(モップ部)ポリプロピレン90%・ポリエチレン10%、(グリップ部)ポリプロピレン質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×75×33危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290943P88
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290943
2017-10-12
用途: ガレージの清掃

砂埃もきれいに払い落とすことができます。ナイロン状の毛足が長くて細かいスペースにも届きますし満足しています。ガレージの埃を落とすように使ってしまいましたので室内清掃用に早速リピート注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする