曜日別特売
P88 らくとりモップ ミニ PROSTAFF(プロスタッフ) 09290943

らくとりモップ ミニ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09290943
品番
P88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

軽く拭くだけでホコリがとれる専用モップです。クルクル回して静電気を帯電させることでホコリを強力に吸着します。ダッシュボード・オーディオ・メーター類等、キズつきの心配がなくご使用頂けます。
パソコン・カメラ等ご家庭でもご使用頂けます。
収納に便利なコンパクトサイズ。

材質
(モップ部)ポリプロピレン90%・ポリエチレン10%、(グリップ部)ポリプロピレン
質量(g)
41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×75×33
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290943
2017-10-12
用途: ガレージの清掃

砂埃もきれいに払い落とすことができます。ナイロン状の毛足が長くて細かいスペースにも届きますし満足しています。ガレージの埃を落とすように使ってしまいましたので室内清掃用に早速リピート注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする