シェル アドバンス 4T ウルトラ

シェル アドバンス 4T ウルトラ - シェルアドバンスシェル アドバンス 4T ウルトラ - シェルアドバンス
(12件のレビュー)

モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル

用途DUCATI推奨オイル種類100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
※個人宅様への配送はお受けできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291433412232193-11本(1L)-10W-40SM-
3,940
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
09291458412233193-11本(1L)100%化学合成15W-50SN1
3,940
3,500
3,850(税込)
当日出荷
092914424122325081缶(20L)100%化学合成オイル10W-40SN20
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
092914674122335081缶(20L)100%化学合成オイル15W-50SN20
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291433
2024-03-26
用途: バイクオイル交換
製造業

お気に入りのオイルです。
バイクに使用してますが熱だれによるシフトフィーリングの変化などは感じないし耐久性(5000km交換)も高い様オイルです。

対象商品 : 09291433
2024-02-28
用途: オイル交換

ドカティ純正なので、安心できるます。まだ、夏に使用した事は無いので分かりませんが。

対象商品 : 09291433
2023-06-21
用途: オイル交換
サービス業

通勤に使っているCT125今までWAKO'SトリプルRを使っていましたが冬場スターターが回り難く低温でも柔らかいと評価のアドバンスを入れてみました!
時期は初夏でわかりませんがシフトフィールは別格すこぶる良くなり4速では登らない坂も登れる!
巷で噂のパワーアップオイルもう手放せませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 09291458
2020-06-13
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

格安の並行輸入品は心配なので正規品を探していました。それでも大分安く購入出来たので満足しています。性能についてはいつも使っている物なので申し分ありません。2000年式996に使用しました。フィルター交換無しの場合3リッターで少し余るくらいです

対象商品 : 09291458
2018-07-16
用途: 2007年式のスーパーカブに使用

最初は、ドゥカティに使用していた残りをスーパーカブに使用してみたところ、具合がよかったので、継続使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 09291433
2018-03-07
用途: 隼のツーリング
金融・保険業

まだ、500kmほどですので、耐久性はわかりませんが、ファーストインプレッションは、まずまずです。

対象商品 : 09291433
2017-05-09
用途: ドカティとSRXのエンジンオイル
金融・保険業

ドカティ749RとSRX600のエンジンオイルに使用。色々試したが、これが一番安心して使えました。 チェンジの入り具合や、持続性にも不満はありません。ちなみに、交換時期は1500kmを目安に変えています。

対象商品 : 09291458
2017-02-23
用途: バイク オイル交換
製造業

ducati(ハイイパーモタード)指定オイルなので選択肢はこれしかない。評価は価格が安いからです。廃油ポイもつけてくれたら…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする