曜日別特売

縦つりクランプ

縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ

着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851354RS-13~256.3190(最小~最大)200~100028
117,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09851388RS-1AT3~256.3190(最小~最大)200~100028
123,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09851397RS-24~3010.5205(最小~最大)400~200035
133,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09851406RS-2AT4~3010.5205(最小~最大)400~200035
142,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09851415RS-3(4-35)4~3513.6230(最小~最大)600~300038
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09851424RS-3AT20~5014.6241(最小~最大)600~300055
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09851433RS-5(5-40)5~4018.4248(最小~最大)1000~500043
238,600
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09851442RS-5AT20~5022.4283(最小~最大)1000~500055
246,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09851363RS-10-45.9329(最小~最大)2000~1000055
296,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09851372RS-12-73.5430(最小~最大)2400~1200065
365,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
09851458RS-7-36.4320(最小~最大)1400~700058
238,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする