形鋼クランプ

形鋼クランプ - イーグルクランプ

取回しが簡単な取っ手付き

用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000質量(kg)4.6寸法H(mm)140寸法A(mm)32寸法F(mm)152~206適合板厚(mm)3~1000寸法D(mm)27寸法E(mm)21寸法B(mm)40寸法C(mm)125寸法I(mm)19寸法J(mm)100寸法G(mm)49寸法K(mm)153寸法R(mm)25寸法W1(mm)50寸法W2(mm)22適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852702VA(N)-1
53,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする