HDMIケーブル 1.4 イーサネット対応

HDMIケーブル 1.4 イーサネット対応 - エレコム

HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。

ブラック規格High Speed with Ethernetケーブル長(m)5.0コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキケーブルノーマルタイプシールド3重シールド伝送速度10.2Gbpsケーブル径(Φmm)6.6対応解像度4K×2K対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09297557DH-HD14ER50BK
4,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09297557DH-HD14ER50BK48859702DH-HD14ER50BKDH-HD14ER50BK HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 48859702HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする