HDDケース ZEROSHOCK
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
- 材質
- 表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン
- ポケット数
- ポケット×1
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09302484 | ZSB-HD003BK | 23601436 | HDC-SH001BK | ![]() | ポータブルHDDケース セミハード | エレコム | 1個 | ¥1,990 税込¥2,189 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























