曜日別特売

フィメイルコネクタ 30シリーズ

フィメイルコネクタ 30シリーズ - フロウエル
(1件のレビュー)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状フィメイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類Rc(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径T(Φmm)
適合チューブ外径T(Φinch)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0931035830-6FC2-C61/4B28141041214
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0931036730-6FC4-C61/4B33141041219
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0931037630-8FC4-C85/16B37181261719
3,010
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
0931039430-10FC6-C103/8B41211682222
3,820
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
0931038530-10FC4-C103/8B40211682219
3,210
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09310358
2021-06-05
用途: 塗装作業時
その他業種

小型設計、気密性高い、取扱い容易。非常に優れた製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする