グラスクリーナー

グラスクリーナー - CAINZ(カインズ)
(5件のレビュー)
使用場所グラスの洗浄に全長(mm)273柄長さ(mm)195(スポンジ含まず)材質(柄部)ポリウレタン材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム、ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09341002GC-0428
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341002
2021-05-08
用途: 水筒洗い
農・林・水産業

ペットボトルを洗おうと思って買ったけど、ペットボトルの口に入りませんでした。ショック!が、水筒を洗うのに使っています。長さが短めでコンパクトなのと、安いのが良いです。

対象商品 : 09341002
2018-09-21
用途: グラスの他、筒状の容器の洗い物に
サービス業

お手頃な価格でしたので、壊れやすそうかなと思いましたが、実際に手に取ると、しっかりした作りでした。柄の長さや持ち手の太さも使いやすいです。ポップなカラーが給湯室を明るくしてくれるので良いと思います。

対象商品 : 09341002
2018-12-12
用途: グラス洗浄など
飲食業

まだ使いはじめですが、使いやすくまんべんなくキレイに洗えます。加えて長持ちしてくれれば、大満足です。

対象商品 : 09341002
2018-04-08
用途: サイフォンのボール洗浄
製造業

さっと洗えて、コーヒー豆の落ちもよくスッキリです。
コスパも最高で2本買いました。
次回はまとめ買いします。

対象商品 : 09341002
2018-06-24
用途: 日常使用
サービス業

他の商品を購入した際に、一緒に割引価格で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする