割れにくい トレー

割れにくい トレー - CAINZ(カインズ)
(2件のレビュー)

家庭用食洗機対応(業務用を除く)
電子レンジ使用不可

材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20電子レンジ×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09341054MT2922(約)220×290×15
オープン
取扱い終了
09341063MT3827275×385×20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341054
2021-12-13
用途: 会社フロアに「アルコールウェットティッシュ(テーブル拭き)」を置くため。
NECマグナスコミュニケーションズ株式会社製造業

アルコールウェットティッシュが持って行かれず便利で、フロアがきれいに見える。

対象商品 : 09341063
2017-05-31
用途: 給食配膳トレーとして。
株式会社みつばちカンパニー教育・研究機関

割れにくいトレーが届いた時に割れていたので驚きでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
交換させていただきます。
また今後このようなことのないよう、梱包時に注意いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする