CAINZ(カインズ)
使い捨て不織布パンツ
(1件のレビュー)
本製品は軽くて、着用感・通気性に優れたウェアです。
簡単な汚れ防止用として着用できます。
種別
パンツ
材質
ポリプロピレン100%
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09342856
M
M
155~170
68~84
オープン
取扱い終了
09342865
L
L
170~180
84~94
オープン
取扱い終了
09343136
LL
LL
170~180
94~104
オープン
取扱い終了
09343145
3L
3L
170~185
98~108
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください