耐切創冷感アームカバー(5双セット)
高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。接触冷感素材を採用しており、装着時にひんやりとした感触があり、暑い現場でも快適に使用できます。JIS試験で実証されたUVカット率99.5%で、日差しの強い屋外作業でも安心です。
- 用途
- 腕の切創防止用。作業時の安全・快適性向上用。熱中症予防対策に。
- 材質
- ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム系25%
- 色
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 接触冷感、耐切創レベル4C、UVカット率99.5%(JIS試験)
- 内容量
- 1セット(5双)
注意
※刃物の突き刺しや強い衝撃には対応できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ

































