トップ工業
絶縁ディープソケット
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質
ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
差込角(mm)
9.5
12.7
差込角(inch)
3/8
1/2
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
差込角(mm)
差込角(inch)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09308942
DS-310ZR
9.5
3/8
817-0931
48
56.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
09308958
DS-312ZR
9.5
3/8
817-0932
55
56.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
09308967
DS-313ZR
9.5
3/8
817-0933
55
56.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
09308976
DS-314ZR
9.5
3/8
817-0934
70
56.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09308985
DS-317ZR
9.5
3/8
817-0935
96
56.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
09308994
DS-319ZR
9.5
3/8
817-0936
105
56.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309003
DS-324ZR
9.5
3/8
817-0937
185
66.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309012
DS-410ZR
12.7
1/2
817-0938
85
78.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309028
DS-412ZR
12.7
1/2
817-0939
95
78.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309037
DS-413ZR
12.7
1/2
817-0940
115
78.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309046
DS-414ZR
12.7
1/2
817-0941
120
78.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309055
DS-417ZR
12.7
1/2
817-0942
145
78.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309064
DS-419ZR
12.7
1/2
817-0943
175
78.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309073
DS-424ZR
12.7
1/2
817-0944
250
79
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください