曜日別特売

貴金属テスター

貴金属テスター - アルファーミラージュ
内容量1台
注意
※中が空洞の物は、測定できません。
※比重が貴金属と同等の物は、測定できません。
※石付の貴金属製品は、測定できませんので、石を外してご利用ください。
※本製品のグラム表示は、国内の計量法に基づく取引や証明に使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
ひょう量(g)
測定可能質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09343976GKS-300測定容器、風防、ピンセット、水温計、校正用分銅、インターフェイス、ACアダプター260×190×2002.80.001(補助表示0.001)~30002以上
168,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
09343985GKS-3000測定容器、ピンセット、水温計、インターフェイス、ACアダプター260×240×2404.20.01(補助表示0.001)~300010以上
238,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする