曜日別特売

ハンドリューター

ハンドリューター - ファンテック
(2件のレビュー)

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。

用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344974ゼロワン0~15000(ハンドピース)160、(コントローラー)850
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-07
用途: プラモデルの製作
サービス業

同社のドリルビットと組み合わせて使った。先端が弧を描いてピンポイントに狙えない。(チャックの精度が悪いのでは?)カタログは0回転からとあるが実際には百数十回転?(見た目)でないと回転しない。低速域でのスピードコントロールが思うように出来ない。精密な作業には向きません!!

8が参考にしています
対象商品 : 09344974
2018-02-14
用途: 歯科技工で使用する
細井デンタル ワーク医療・福祉・介護関連業

安価であったので購入したがトルクが無く使用感は不満足です。
趣味での使用であれば良いと思います

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする