曜日別特売
モノタロウ

るつぼ挟み

るつぼ挟み - モノタロウるつぼ挟み - モノタロウるつぼ挟み - モノタロウ
(17件のレビュー)
用途ルツボ挟み材質SUS201全長(mm)250内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09356542250
598
658(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-20
用途: ワックス融解等のるつぼハンドリング
カタヤマテクニカルサービス

かなりペナペナでチャチ。噛み合わせができておらず、要のカシメも1mmぐらいスキマがある。というわけで、バラの素材として手元で加工して使用中。材料費とそれを揃える手間と考えれば妥当なお値段かも。

対象商品 : 09356542
2022-03-21
用途: 熱処理でのピンなどの摘まみ
菅沼製作所製造業

火焔の熱処理でピンなどの細かいものをつまむのに使用できるのではと購入した。
この価格なので先端部つまみの合わせは正確に合ってはいないので修正して使用している。
指を入れる穴も少し小さいように思えるがるつぼだけでなくサイズ違いなどあれば違う用途としても使えそうに思う。

2が参考にしています
対象商品 : 09356542
2022-05-29
用途: ロストワックス作業時に
カタヤマテクニカルサービス

ロストワックスでのアクセサリー工作時に使用。こうした単純でベーシックな工具は、百均品を使い捨てにするか、ガッツリ本物を愛用するかの二択になるものだが、コレは前者の範疇。百均にるつぼばさみは無いので、その点では値段はリーズナブル。品質面では要のカシメが甘くちょっとグラつくので一発カシメ直して使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 09356542
2021-07-20
用途: 中学校での実験用
教育・研究機関

中学生が使うにも使いやすい。また、価格がお手頃なので、消耗品としては適している。

1が参考にしています
対象商品 : 09356542
2021-04-07
用途: 消毒
その他業種

熱湯消毒などに使っています。長さがありしっかりしていてはさみやすいです。先端もつまみやすく、湾曲した部分で口径があるものも押さえやすいです。本来の使い方ではないでしょうが、値段と共に重宝しています。

対象商品 : 09356542
2021-06-01
用途: 実験
教育・研究機関

1つつかみが甘いものがありました。今後のやり取りを考え、そのままにしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 09356542
2019-08-18
用途: るつぼの出し入れ

電気炉の中のるつぼの出し入れや、鋳型の出し入れなどに使用しています。小型の炉なので、ちょうどいい大きさでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09356542
2019-02-06
用途: キャンプ用の火箸代わりに買いました。
匠司株式会社サービス業

基本は火力の調整などに使うのですが、スキレットの移動やダッジオーブンの蓋開けなども含めて掴みやすくて丈夫なのがいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする