HIROSE(ヒロセ電機)
3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタ
極数
10
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09373787
3240-10P-C(50)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください